| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60189982 Herst.-Nr.: 6523377 EAN/GTIN: 4045013132528 |
|
|
| | |
| Wolf TopWing Luftheizer TLHK 40 Induktionsjalousie handverstellbar, 230V Luftheizer-Grundgerät Für Umluftbetrieb, alternativ Mischluft- betrieb, für Wandmontage. Stabiles und verwindungsfreies, selbst- tragendes Gehäuse aus geschweißten und verzinkten Stahl-Winkelprofilen, innen und außen pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016. Rückwand mit tiefgezogener Einströmdüse, pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016. Stabile, tiefgezogene Ver- kleidung aus Stahlblech, allseitig pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016. Verkleidung mit erhöhter thermischer Isolierung durch einge- klebte, 25mm dicke, abriebfeste, behautete Isolierung. Verkleidungen abnehmbar. Axialventilator Strömungstechnisch optimiertes Flügelrad für geräuscharmen Betrieb, mit Schutz- gitter. Schwingungsgedämpfte Ventilator- Motoreinheit, Wärmeklasse CL F, Wicklungsschutz durch eingebaute Thermokontakte. Wärmetauscher Typ 4, Zweileitersystem für Pumpenwarmwasser PWW oder Pumpen- kaltwasser PKW mit Cu-Rohren und Alu-Lamellen, Sammler aus Stahl, alternativ Kupfer, Gewindestutzen PN 16. Wärmetauscher seitlich ausziehbar. Kühlbetrieb im Gerät integrierte Kondensatwanne aus Aluminium mit Gefälle. Gerät mit 1/2" Ablaufstutzen auf Unterseite für freien Ablauf oder Anschluß an Schlauchleitung vorbereitet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |