| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60194524 Herst.-Nr.: 6523636 EAN/GTIN: 4045013187061 |
|
|
| | |
| Wolf TopWing Luftheizer Typ TLH 25-3 Drehstrommotor 3 x 400 V Luftheizer-Grundgerät für Mischluft-, Außenluft-,Umluftbetrieb für Decken- und Wandmontage. Gehäuse aus geschweißter, verzinkter und pulverbeschichteter Profilrahmen- konstruktion. Verkleidung aus Stahl- blech, pulverbeschichtet, Farbe verkehrssweiß RAL 9016, mit erhöhter Wärmedämmung durch eingeklebte PU-Weichschaum- wärmedämmung 25mm dick. Rückwand mit tiefgezogener Einströmdüse, pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß RAL 9016 Ausblasjalousie mit einzeln verstell- baren Luftleitlamellen, pulverbeschichtet "Wolf-silber" ähnlich RAL 9006 Als Motor-/Ventilatoreinheit kommt ein extrem leises Flügelrad zum Einsatz. Schwingungsgedämpfte Befestigung der Motor-Ventilator-Schutzgitter-Einheit an der Rückwand Drehstrommotor 3 x 400V, 50Hz Sternschaltung: untere Drehzahl Dreieckschaltung: obere Drehzahl Einphasenwechselstrommotor 230V, 50Hz nur obere Drehzahl, niedrigere Dreh- zahlen mit Stufenschalter Schutzart IP54, Wärmeklasse CLF Rillenkugellager mit Sonderfettung bis -40C. Wicklungsschutz durch ein- gebaute Thermokontakte, nur wirksam in Verbindung mit einem Stufenschalter, Steuergerät oder Regelung DigiPro. Wärmetauscher Cu/Al: Als Heizeinsatz werden groß- dimensionierte Register, eingesetzt. Dies hat den Vorteil, daß auch bei Niedertemperaturheizungen oder Brenn- wertanlagen mit Vor-/Rücklaufspreizungen von 50/40C und maximalem Volumenstrom im Umluftbetrieb noch Ausblas- temperaturen von ca.36C erreicht werden. Wärmetauscher aus Cu/Al, Sammler aus Stahl, alternativ Cu, seitlich ausziehbar Gewindestutzen für PN 16 bis 140C Wasservor-/rücklauf auf Luftaustritt- seite oben/unten. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |