| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60194693 Herst.-Nr.: 6523783 EAN/GTIN: 4045013196759 |
|
|
| | |
| Wolf Luftheizer TopWing TLHD-EC 40-230V für Mischluftbetrieb, Heizen Luftheizer zur Montage an die Decke für Umluftbetrieb oder an eine Zwischendecke für Umluft- oder Misch- luftbetrieb. Modernes ansprechendes Design, Gehäuse in pulverbeschichteter Ausführung verkehrsweiß RAL 9016. Einsetzbar in Verkaufsräumen, Supermärkten, Möbelhäusern usw. Verstellbare Ausblaslamellen. Wärmetauscher bis PN 16 aus Cu/Al mit 3 Rohrreihen bis max. 90C für PWW, bis min. 5C für PKW, Zweileitersystem für Heizen oder Kühlen, Heizbetrieb mit Niedertemperatur- bzw. Brennwertanlagen möglich. Einphasen-Wechselstrommotor 230V/50Hz mit Thermokontakten, mit Flügelrad, sehr leise. alternativ: Drehstrommotor 3x400V/50Hz mit Flügelrad. Bei Ausführung TLHD-K (Heizen oder Kühlen) zusätzlich mit Kondensatwanne, Schwimmerschalter, Kondensatpumpe mit Steuereinheit, Ablaufschlauch. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |