Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 30-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60203020
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1686020
EAN/GTIN:
     4026415105587
RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 30-3 stationär, 2-stufig, 400 Volt, verzinkt Warmwasser-Heizautomat für Wand-/Deckenmontage Gehäuse Stahlblech verzinkt, einzeln einstellbare Ausblaslamellen mit Ziehl-Abegg Sichel-Leiseläufer Ventilator und Wärmetauscher in Cu/Alu-Ausführung bis 130Grad C max. Betriebsdruck 16 bar. Leistungsangaben Stufe II/I Luftleistung 2.050/1.640 qbm/h Wärmeleistung 16,7/13,7 kW Luftaufwärmung von +20Grad C auf 44/45Grad C Heizmittel PWW 90/70 Elektroanschluss 400 V/AC/50 Hz Motordrehzahl 1.340/1.040 U/min Breite 560 mm Höhe 440 mm Tiefe 403 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 838,46*
€ 971,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 880,23*
€ 1.013,37*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,21*
€ 1.155,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,71*
€ 1.138,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,14*
€ 1.085,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,30*
€ 1.049,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,46*
€ 997,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.