Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 50-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 50-2
Artikel-Nr.:
     3461-60203022
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1686040
EAN/GTIN:
     4026415105600
RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 50-2 stationär, 2-stufig, 400 Volt, verzinkt Warmwasser-Heizautomat für Wand-/Deckenmontage Gehäuse Stahlblech verzinkt, einzeln einstellbare Ausblaslamellen mit Ziehl-Abegg Sichel-Leiseläufer Ventilator und Wärmetauscher in Cu/Alu-Ausführung bis 130Grad C max. Betriebsdruck 16 bar. Leistungsangaben Stufe II/I Luftleistung 3.800/3.180 qbm/h Wärmeleistung 20,1/16,9 kW Luftaufwärmung von +20Grad C auf 36/36Grad C Heizmittel PWW 90/70 Elektroanschluss 400 V/AC/50 Hz Motordrehzahl 1.360/1.020 U/min. Breite 640 mm Höhe 515 mm Tiefe 406 mm Heizmittelanschlüsse R3/4'''' Gewicht 31 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.445,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.622,81*
€ 1.931,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.602,05*
€ 1.906,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.530,65*
€ 1.821,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,53*
€ 1.771,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,11*
€ 1.719,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.