Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 50-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remko Stat.WLE PWW 50-3 verzinkt 1686050 2-stufig 400V
Remko Stat.WLE PWW 50-3 verzinkt 1686050 2-stufig 400V
Artikel-Nr.:
     3461-60203023
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1686050
EAN/GTIN:
     4026415105617
RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 50-3 stationär, 2-stufig, 400 Volt, verzinkt Warmwasser-Heizautomat für Wand-/Deckenmontage Gehäuse Stahlblech verzinkt, einzeln einstellbare Ausblaslamellen mit Ziehl-Abegg Sichel-Leiseläufer Ventilator und Wärmetauscher in Cu/Alu-Ausführung bis 130Grad C max. Betriebsdruck 16 bar. Leistungsangaben Stufe II/I Luftleistung 3.400/2.870 qbm/h Wärmeleistung 26,5/21,8 kW Luftaufwärmung von +20Grad C auf 43/43Grad C Heizmittel PWW 90/70 Elektroanschluss 400 V/AC/50 Hz Motordrehzahl 1.360/1.020 U/min. Breite 640 mm Höhe 515 mm Tiefe 406 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 996,88*
€ 1.159,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.055,31*
€ 1.193,92*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,64*
€ 1.379,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,88*
€ 1.325,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,49*
€ 1.281,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,79*
€ 1.242,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,88*
€ 1.186,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.