Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 80-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 80-3
Artikel-Nr.:
     3461-60203026
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1686080
EAN/GTIN:
     4026415105648
RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 80-3 stationär, 2-stufig, 400 Volt, verzinkt Warmwasser-Heizautomat für Wand-/Deckenmontage Gehäuse Stahlblech verzinkt, einzeln einstellbare Ausblaslamellen mit Ziehl-Abegg Sichel-Leiseläufer Ventilator und Wärmetauscher in Cu/Alu-Ausführung bis 130Grad C max. Betriebsdruck 16 bar. Leistungsangaben Stufe II/I Luftleistung 5.400/4.300 qbm/h Wärmeleistung 45,8 / 39,0 kW Luftaufwärmung von +20Grad C auf 46/47Grad C Heizmittel PWW 90/70 Elektroanschluss 400 V/AC/50 Hz Motordrehzahl 880/670 U/min. Breite 800 mm Höhe 630 mm Tiefe 412 mm Heizmittelanschlüsse R1 1/4 '''' Gewicht - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.257,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.461,45*
€ 2.929,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.439,13*
€ 2.902,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.339,40*
€ 2.783,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.287,45*
€ 2.722,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.257,00*
€ 2.685,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.