Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 80-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 80-4
Artikel-Nr.:
     3461-60203027
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1686090
EAN/GTIN:
     4026415105655
RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 80-4 stationär, 2-stufig, 400 Volt, verzinkt Warmwasser-Heizautomat für Wand-/Deckenmontage Gehäuse Stahlblech verzinkt, einzeln einstellbare Ausblaslamellen mit Ziehl-Abegg Sichel-Leiseläufer Ventilator und Wärmetauscher in Cu/Alu-Ausführung bis 130Grad C max. Betriebsdruck 16 bar. Leistungsangaben Stufe II/I Luftleistung 4.730/3.700 qbm/h Wärmeleistung 55,0/46,4 kW Luftaufwärmung von +20Grad C auf 54/56Grad C Heizmittel PWW 90/70 Elektroanschluss 400 V/AC/50 Hz Motordrehzahl 880/670 U/min. Breite 800 mm Höhe 630 mm Tiefe 412 mm Heizmittelanschlüsse R1 1/4" Gewicht 51 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.426,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.644,86*
€ 3.147,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.620,80*
€ 3.118,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.514,72*
€ 2.992,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.460,35*
€ 2.927,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.426,91*
€ 2.888,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.