Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 100-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 100-2
Artikel-Nr.:
     3461-60203028
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1686100
EAN/GTIN:
     4026415105662
RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 100-2 stationär, 2-stufig, 400 Volt, verzinkt Warmwasser-Heizautomat für Wand-/Deckenmontage Gehäuse Stahlblech verzinkt, einzeln einstellbare Ausblaslamellen mit Ziehl-Abegg Sichel-Leiseläufer Ventilator und Wärmetauscher in Cu/Alu-Ausführung bis 130Grad C max. Betriebsdruck 16 bar. Leistungsangaben Stufe II/I Luftleistung 9.050/7.400 qbm/h Wärmeleistung 51,6/45,4 kW Luftaufwärmung von +20Grad C auf 37/38Grad C Heizmittel PWW 90/70 Elektroanschluss 400 V/AC/50 Hz Motordrehzahl 870/650 U/min. Breite 880 mm Höhe 740 mm Tiefe 452 mm Heizmittelanschlüsse R1 1/4" Gewicht 58 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.641,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.891,88*
€ 3.441,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.864,59*
€ 3.408,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.747,27*
€ 3.269,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.689,04*
€ 3.199,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.641,49*
€ 3.143,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.