Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 100-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 100-4
Artikel-Nr.:
     3461-60203030
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1686120
EAN/GTIN:
     4026415105686
RK Warmwasser-Heizautomaten PWW 100-4 stationär, 2-stufig, 400 Volt, verzinkt Warmwasser-Heizautomat für Wand-/Deckenmontage Gehäuse Stahlblech verzinkt, einzeln einstellbare Ausblaslamellen mit Ziehl-Abegg Sichel-Leiseläufer Ventilator und Wärmetauscher in Cu/Alu-Ausführung bis 130Grad C max. Betriebsdruck 16 bar. Leistungsangaben Stufe II/I Luftleistung 7.670/6.180 qbm/h Wärmeleistung 78,3/66,8 kW Luftaufwärmung von +20Grad C auf 51/52Grad C Heizmittel PWW 90/70 Elektroanschluss 400 V/AC/50 Hz Motordrehzahl 870/650 U/min. Breite 880 mm Höhe 740 mm Tiefe 452 mm Heizmittelanschlüsse R1 1/2" Gewicht 68 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.054,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.349,44*
€ 3.985,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.279,33*
€ 3.902,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.197,36*
€ 3.804,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.122,65*
€ 3.715,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.065,75*
€ 3.648,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.054,39*
€ 3.634,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.