| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60206639 Herst.-Nr.: 0010003084 EAN/GTIN: 4024074507469 |
| |
|
| | |
| VA eloSTOR VEH 300 Elektro-Warmwasserspeicher VAILLANT eloSTOR VEH 300 Elektro-Warmwasserspeicher Produktvorteile - Druckfester Standspeicher - Niedrigste Bereitschaftsenergieauf- wände dank hochwertiger Wärmedämmung - Aufheizleistung von 2 kW bis 7,5 kW, Anschlussleistung durch einfaches Umlegen von Brücken anpassbar - Vereinfachter Transport/Installation aufgrund leicht de-/montierbarer Wärmedämmung, auch noch nach der Speicher-Anschlussinstallation mög- lich Ausstattung - Universalheizflansch für den Ein- kreis-, Zweikreis- und Boilerbe- trieb - Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer - Warmwasserspeicher mit hochwerti- ger Emaillierung - Temperaturregler stufenlos einstell- bar von 7 bis 85 Grad C Nenninhalt 300 l Anschlusswerte -Einkreiser 230 V 2, 4, 5,5 kW 400 V 5,5, 7,5 kW -Zweikreiser 230 V 2/2, 2/4, 3,5/5,5 kW 400 V 2/4, 3,5/5,5, 2/7,5, 3,5/7,5kW Netzspannung 230/50-400/50 V/Hz Kalt-/Warmwasseranschluss R 1 Zirkulationsanschluss R 3/4 Höhe/Breite/Tiefe 1775/660/780 mm Durchmesser 660 mm Gewicht (leer) 120 kg Gewicht (befüllt) 420 kg Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs- Energieeffizienzklasse C (Spektrum A+ bis F) Bestell-Nr. 0010003084 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.095,96* | € 1.242,96* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.098,46* | € 1.243,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.089,05* | € 1.274,31* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.174,64* | € 1.331,54* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.322,80* | € 1.497,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|