| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60207653 Herst.-Nr.: 7739301341 EAN/GTIN: 4047416953601 |
|
|
| | |
| BOSCH LSS-40...200 TC Systemregelung füy drei geregelte Heizkreise DDC-Regelung für alle Systemkomponenten der LSS-TC: Solarkreis, Pufferspeicherbe- und entla- dung, solare Heizungsunterstützung, ein Heizkreis, Ansteuerung Kessel oder Fern- wärmeübergabe (über 0-10V), Trinkwasser- erwärmung und Zirkulation. Optimierte Betriebsweise nach dem Prinzip "Verbrauch vor Speicherung" für maximale Nutzung der verfügbaren Solar- wärme, mit Warmwasservorrangschaltung, energiesparender Zirkulationsfunktion sowie Steuerung der täglichen Aufheizung zur Verminderung v. Legionellenwachstum. Die Systemregelung enthält zwei Riedel- Universalregler R66, drei Zusatzmodule R37 und ein Zusatzmodul R38 für Hut- schienenmontage, Software zur Standard- regelung von einem Kessel und drei zu- sätzlichen gemischten Heizkreisen über drei 24 V Stelltriebe, Störmeldeausgabe über SMS, Mail oder Fax mit Laufzeit 36 Monate. Strahlungssensor, Außentemperaturfühler sowie Temperaturfühler für Trinkwasser- und Pufferspeicher sind lose beigelegt. Die relevanten Betriebsdaten werden auf- gezeichnet und stehen für die Auswertung (Monitoring) zur Verfügung. Im ersten Betriebsjahr ist das Monitoring im Lie- ferumfang der LSS-TC Systemregelung. Ein Gaszähler mit Impulsausgang kann zusätzlich aufgeschaltet werden. Der Regler wird in einem LSS-TC-Schalt- schrank montiert geliefert. Die Kompo- nenten Schaltschrank und Stationsverka- belung sind notwendiges Zubehör für die Regelung, jedoch nicht in dieser Posi- tion enthalten. Die Inbetriebnahme durch einen speziali- sierten Servicetechniker ist zwingend erforderlich. Technische Daten: Betriebsspannung: 24 V/DC Schutzart: IP 20 DIN EN 60 529 Klimaklasse: 1K3 gemäß DIN EN 60 721-3 3K5 gemäß DIN EN 60 721-3 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |