Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex Membran-Druckausdehnungsgefäß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflex Membran-Druckausdehnungsgefäß
Artikel-Nr.:
     3461-60211573
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     7313400
EAN/GTIN:
     4036705001949
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß 25bar
ausdehnungsgefäß
Reflex Membran-Druckausdehnungsgefäß refix DE 2000/4,0, 25 bar, 70 Gr C, blau Refix DE, nicht durchströmtes Membrandruckaus- dehnungsgefäß für Wasserversorgungs- anlagen die nicht den Anforderungen der DIN 1988 unterliegen, z.B. Feuerlösch- und Betriebswassersysteme, Fußboden- heizungen. Zulassung gemäß EU-Druck- geräterichtlinie 2014/68/EU. -Membran nach DIN EN 13831, austauschbar -wasserführende Teile korrosionsgesch. -außen kunststoffbeschichtet -Fußkonstruktion zur Aufstellung -Manometer im Stickstoffraum - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.974,67*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.670,83*
€ 31.738,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.085,22*
€ 28.661,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.974,67*
€ 28.529,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.