Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contra-Flex Druckausdehnungsgefäß 100 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTRA-FLEX Druckausdehnungsgefäß 100L, rot, 6 bar, 1" 26105
CONTRA-FLEX Druckausdehnungsgefäß 100L, rot, 6 bar, 1" 26105
Artikel-Nr.:
     3461-60212627
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     26105
EAN/GTIN:
     8712874261051
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß 6bar 100l
ausdehnungsgefäß
Contra-Flex Druckausdehnungsgefäß 100 L rot, 6 bar, 1" Flamco # 26105 Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Heizungs- Solar- und Kühlanlagen ausgeführt nach DIN 4807 Zulassung gem.EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG. Ausführung für Wandbefestigung bzw. mit Fußkonstruktion Systemanschluss mit Außengewinde außen Kunststoffbeschichtet Membrane nicht tauschbar max. Betriebstemperatur: 120 C max. Betriebstemperatur Membrane: 70 C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: ausdehnungsgefäss 100 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 164,89*
€ 201,17*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 165,14*
€ 203,12*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,92*
€ 211,25*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8216300
ab € 129,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.