| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60213130 Herst.-Nr.: 1018110 EAN/GTIN: 6414905200351 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Uponor Ecoflex Thermo Single 32x2,9 / 140 mm, je Meter - Heizen und Kühlen - 1-Mediumrohr PE-Xa mit Sauer- stoffsperrschicht - max. +95GrC/6bar - PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr - KOMO Systemzertifizierung - Deklaration nach DIN EN 15632 - DIN CERTCO Wärmeverlustzertifizierung - Überwacht nach VDI 2055 - CSTB Systemzertifizierung Spezifikation: - flexibles, vorgedämmtes, selbstkompen- sierendes Kunststoff-Rohrleitungssystem produ- ziert gemäß DIN EN 15632 - Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß EN ISO 15875, naturfar- ben, SDR 11 (PN6), Sauerstoff-diffusionsdicht gemäß DIN EN 15632 - Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungs- beständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 <, 1,0 % vol. - Mantelrohr: korrugiertes Polyethylen (PE-HD) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |