| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60213154 Herst.-Nr.: 1018119 EAN/GTIN: 6414905202256 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Uponor Ecoflex Aqua Single 40x5,5 / 175 mm, je Meter - Trinkwasser warm - 1-Mediumrohr PE-Xa - max. +95GrC/10bar - PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr - DVGW Zertifizierung - ÖVGW Zertifizierung Spezifikation: - flexibles, vorgedämmtes, selbstkompen- sierendes Kunststoff-Rohrleitungssystem - Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß EN ISO 15875, naturfar- ben, SDR 7,4 (PN10) - Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungs- beständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 <, 1,0 % vol. - Mantelrohr: korrugiertes Polyethylen (PE-HD) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |