| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60216598 Herst.-Nr.: 48013386 EAN/GTIN: 4031932059886 |
| |
|
| | |
| BOA-Compact EKB Kappenvtl. DN40, PN10-16 DIN-DVGW, f. Trinkwasser, KSB # 48013386 Weichdichtendes Flanschen-Absperrventil, einteiliges Gehäuse in Kurzbaulänge EN 558/14. Wartungsfreies Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik, nichtdrehende Spindel mit geschütztem aussenliegendem Gewinde. Spindelabdichtung mit EPDM-Profilring, Kompakt-Drosselkegel voll EPDM-ummantelt als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung. Mit nichtsteigendem Handrad und plombierbarer Handradkappe gegen unbefugtes Schliessen des Ventils. Stellungsanzeige oberhalb des Handrades, Feststellvorrichtung und geschützter innenliegender Hubbegrenzung. Mit elektrostatischer Kunststoffbeschichtung (EKB) innen und aussen anthrazitgrau als Korrosionsschutz mit DIN-DVGW-Registrierung für Trinkwasser. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR). Gehäuse: EN-GJL-250 Spindel: 1.4021 Kegel: Grauguss / EPDM Handradkappe: mit min. Mediumtemperatur: -10 oC max. Mediumtemperatur: 80 oC Einbaulänge: 140 mm Nennweite: DN 40 Nenndruck: PN 10/16 Gewicht: 5,7 kg Fabrikat: KSB Baureihe: BOA-Compact Typ: EKB Artikelnummer: 48013386 EAN/GTIN: 4031932059886 Materialpreisgruppe: D4 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 339,56* | € 408,12* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,86* | € 410,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 426,46* | € 502,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|