| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60216859 Herst.-Nr.: 48013890 EAN/GTIN: 4031932061933 |
| |
|
| | |
| BOA-H Absperrventil DN20, PN 16 einzeln verpackt, KSB # 48013890 Wartungsfreies, metallisch dichtendes Flanschen-Absperrventil mit Faltenbalg, serienmässig mit Stellungsanzeige, Feststellvorrichtung und Hubbegrenzung. Geradsitzausführung mit nichtsteigendem Handrad und Stellungsanzeige mit Farbleitsystem ausserhalb der Isolierung, voll isolierbar nach HeizAnlV. Druckstossgeschützter Faltenbalg bei voll geöffneter Stellung, nachgeschalteter Sicherheitsstopfbuchse und austauschbarem Kegel. Plombierbare Kappe gegen unbeabsichtigtes Schliessen nach DIN 4751 als Variante lieferbar. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR). In Tüte einzeln verpackt. Tütenmaterial frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen. Aussenanstrich: Standard Farbe: blau RAL 5002 Antrieb: Handrad Gehäuse: EN-GJS-400-LT-18 Kegel: 1.4021+QT max. Mediumtemperatur: -10 bis 350 oC Bauform: Durchgangsform Baulänge nach: EN 558/1 Kegelausführung: Drosselkegel Abdichtung im Sitz: metallisch Nenndruck: PN 16 Nennweite: DN 20 Gewicht: 4,1 kg Fabrikat: KSB Baureihe: BOA-H Artikelnummer: 48013890 EAN/GTIN: 4031932061933 Materialpreisgruppe: G5 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 137,01* | € 169,29* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,19* | € 170,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 260,15* | € 309,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|