| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60217095 Herst.-Nr.: 48013930 EAN/GTIN: 4031932060899 |
| |
|
| | |
| BOA-H Absperrventil DN200, PN 16 GJL-250, Flachkegel, KSB # 48013930 Wartungsfreies, metallisch dichtendes Flanschen-Absperrventil mit Faltenbalg, serienmässig mit Stellungsanzeige, Feststellvorrichtung und Hubbegrenzung. Geradsitzausführung mit nichtsteigendem Handrad und Stellungsanzeige mit Farbleitsystem ausserhalb der Isolierung, voll isolierbar nach HeizAnlV. Druckstossgeschützter Faltenbalg bei voll geöffneter Stellung, nachgeschalteter Sicherheitsstopfbuchse und austauschbarem Kegel. Plombierbare Kappe gegen unbeabsichtigtes Schliessen nach DIN 4751 als Variante lieferbar. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR). Plombierbare Kappe gegen unbeabsichtigtes Schliessen nach DIN 4751 als Variante lieferbar. Aussenanstrich: Standard Farbe: blau RAL 5002 Antrieb: Handrad Gehäuse: EN-GJL-250 (JL1040) Kegel: 1.0402 / 1.4370 max. Mediumtemperatur: -10 bis 300 oC Bauform: Durchgangsform Baulänge nach: EN 558/1 Kegelausführung: Flachkegel Abdichtung im Sitz: metallisch Nenndruck: PN 16 Nennweite: DN200 Gewicht: 130 kg Fabrikat: KSB Baureihe: BOA-H Artikelnummer: 48013930 EAN/GTIN: 4031932060899 Materialpreisgruppe: D3 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |