| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60217294 Herst.-Nr.: 48014705 EAN/GTIN: 4031932269797 |
| |
|
| | |
| BOA-Control IMS Strangregulierventil DN20 iT, PN 16, JL1040, KSB # 48014705 Flanschen-Strangregulier- und Absperrventil, weich dichtend. Mit Ultraschallsensorik, zur Messung von Durchflussmenge und Temperatur ohne Mediumsberührung, in Verbindung mit Messcomputer BOATRONIC MS oder BOATRONIC MS-420 für gleichbleibende Messgenauigkeit unabhängig von Mindestdifferenzdrücken. Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, skalierte Stellungsanzeige oberhalb des Handrades, Isolierkappe mit Taupunktsperre. Baulänge DIN EN 558-1 Reihe 1, Gehäuse einteilig, zum Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Kühlkreisläufe. Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik, voll isolierbar nach HeizAnlV, nichtdrehende Spindel mit geschütztem, aussenliegendem Gewinde,nichtsteigendes Handrad. Kompakt-Drosselkegel voll EPDM-ummantelt als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung, Spindelabdichtung mit EPDM-Profilring, wartungsfrei. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR). In Tüte einzeln verpackt. Tütenmaterial frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen. Gehäuse: JL1040 (5.1301) Spindel: 1.4021 Anstrichfarbe: blau (RAL 5002) Handradkappe: ohne min. Mediumtemp.: -10 oC max. Mediumtemp.: 120 oC Nenndruck: PN 16 Nennweite: DN 20 Abdichtung am Sitz: weich dichtend Baulänge: 150 mm Gewicht: 2,42 kg Fabrikat: KSB Baureihe: BOA-Control IMS Artikelnummer: 48014705 EAN/GTIN: 4031932269797 Materialpreisgruppe: A5 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 264,58* | € 323,02* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,50* | € 324,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 450,88* | € 538,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|