Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOA-Control Strangregulierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOA-Control Strangregulierventil
BOA-Control Strangregulierventil
Artikel-Nr.:
     3461-60217335
Hersteller:
     KSB
Herst.-Nr.:
     48229665
EAN/GTIN:
     4031932269384
Suchbegriffe:
Strangregulierventil
BOA-Control Strangregulierventil DN32, PN 16, JL1040, KSB # 48229665 Flanschen-Strangregulier- und Absperrventil, weich dichtend. Vorbereitet für Messung von Durchflussmenge mit Ultraschall und Temperatur ohne Mediumsberührung. In Verbindung mit dem als Zubehör erhältlichen Messcomputer BOATRONIC MS gleichbleibende Messgenauigkeit, unabhängig von Mindestdifferenzdrücken. Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, skalierte Stellungsanzeige oberhalb des Handrades,Isolierkappe mit Taupunktsperre. Gehäuse einteilig, zum Einsatz in Heizungs-, Lüftung- und Klimaanlagen, sowie Kühlkreisläufe. Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik, voll isolierbar nach HeizAnlV, nichtdrehende Spindel mit geschütztem, aussenliegendem Gewinde, nicht steigendes Handrad. Kompakt-Drosselkegel voll EPDM-ummantelt als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung, Spindelabdichtung mit EPDM-Profilring,wartungsfrei. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR). Gehäuse: JL1040 (5.1301) Spindel: 1.4021 Anstrichfarbe: blau (RAL 5002) Handradkappe: ohne min. Mediumtemperatur: -10 oC max. Mediumtemperatur: 120 oC Abdichtung am Sitz: weich dichtend Nenndruck: PN 16 Nennweite: DN 32 Baulänge: 180 mm nach Norm: DIN EN 558-1 Reihe 1 Gewicht: 5,01 kg Fabrikat: KSB Baureihe: BOA-Control Artikelnummer: 48229665 EAN/GTIN: 4031932269384 Materialpreisgruppe: A9 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,08*
€ 215,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,56*
€ 222,12*
€ 5,95*
ab € 255,57*
€ 307,46*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.