| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60217356 Herst.-Nr.: 48014690 EAN/GTIN: 4031932268943 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BOA-W Absperrventil DN150, PN 6 mit Flanschen, KSB # 48014690 Weichdichtendes Flanschen-Absperrventil, einteiliges Gehäuse, Baulänge EN 558/1, Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik mit Handrad, Drosselkegel, Stellungsanzeige, Feststellvorrichtung, geschützter innenliegender Hubbegrenzung und Isolierkappe mit Taupunktsperre. Kompakt-Drosselkegel voll EPDM-ummantelt als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung, Spindelabdichtung mit EPDM- Profilring. Wartungsfrei, voll isolierbar nach HeizAnlV. Nichtdrehende Spindel mit geschütztem, aussenliegendem Gewinde. Nichtsteigendes Handrad, mit Aussenanstrich blau. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR). Nach Norm DIN EN 558 FTF-1 Gehäuse: EN-GJL-250 (5.1301) Spindel: 1.4021 Aussenanstrich: blau RAL 5002 Handradkappe: ohne min. Mediumtemp.: -10 Grd C max. Mediumtemp.: 120 Grd C Nenndruck: PN 6 Nennweite: DN150 Gewicht: 36 kg Fabrikat: KSB Baureihe: BOA-W Artikelnummer: 48014690 EAN/GTIN: 4031932268943 Materialpreisgruppe: A0 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |