| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60225401 Herst.-Nr.: 088L5340 EAN/GTIN: 5703466219744 |
| |
|
| | |
| Danfoss Dünnbett Heizmatten EFTI-Set 3,5 Fläche 3,5 m2, 525 W Danfoss elektrischer Dünnbett- Heizmatten-Set, bestehend aus selbstklebender Zweileiterheizmatte EFTM mit Abschirmung, selbstlernender Uhrenthermostat DEVIreg Touch mit 3 m Kabel (140F1065), Bodenfühler, Fühlerhülse (088L0004) und Fühlerrohr (088L0022). Max. 24 m2 pro Thermostat. Zulassung IEC 60335-2-96 / SEMKO Versorgungsspannung: 230V Nenngrenztemperatur: 120 C Leistungsaufnahme: 150 W/m2 Stärke: 3,0 - 3,5 mm Kaltleiter: 4m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 397,36* | € 487,95* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 414,65* | € 496,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 418,70* | € 501,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|