| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60226677 Herst.-Nr.: 003Z5612 EAN/GTIN: 5710104081687 |
| |
|
| | |
| Danfoss Strangdifferenzdruckregler ASV-PV DN20, G1"A, 0,05-0,25bar, PN16 Strangdifferenzdruckregler ASV-PV NEU Regler ohne Fremdenergie zur Einhaltung eines einstellbaren Differenzdrucksoll- wertes. Ventil bei steigendem Druck schließend. Einbau nur in den Rücklauf. Durch interne Druckimpulsführung nur eine Impulsleitung erforderlich. Entleerungshahn, Einstellskala und integrierte Strangabsperrung mit blauem Handrad. Mit Spül- und Füllfunktion. Impulsleitung 1,5 m mit Anschlussnippel Rp 1/16, schwarze EPP-Isolierschale bis 120 C. Gehäuse aus Messing Druckstufe PN 16 max. Wassertemperatur: 120 C max. Differenzdruck: 1,5 bar, Differenzdruck-Sollwert: 0,05 - 0,25 bar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | € 5,95* | ab € 125,25* | € 148,88* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 122,13* | € 154,57* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 125,52* | € 156,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|