Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA Thermischer Stellantrieb EMO T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA Thermischer Stellantrieb EMO T
TA Thermischer Stellantrieb EMO T
Artikel-Nr.:
     3461-60227636
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     1833-01.500
EAN/GTIN:
     4024052835713
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
TA Thermischer Stellantrieb EMO T NC 230V/2m TA Thermischer Stellantrieb als Zweipunktantrieb. Passend auf alle Heimeier Thermostat- Ventilunterteile, Dreiwegeventile und TA TBV-C/TA-COMPACT Ventile. CE-zertifiziert. Weißes Gehäuse, RAL 9016, aus hitzebeständigem schlagfestem Kunststoff. Schutzisoliert entsprechend Schutzklasse II. Schutzart IP 54. Rundum sichtbare Stellungsanzeige. Hub 4,7 mm. Stellkraft 125 N. Betriebsspannung: 230 V AC/DC (+ 15% / -15 %) Frequenz 50 bis 60 Hz Leistungsaufnahme: 2,5 W(VA) Dauerbetrieb Einschaltphase: 58 W(VA) Schließ-/Öffnungszeiten: ca. 4 min Anschlußkabel Länge fest 2 m, 2 x 0,75 mm2 Umgebungstemperatur: -5 bis 50 Gr.C Mediumtemperatur: max. 120 Gr.C Lagertemperatur: -25 bis +70 Gr.C Fabrikat: IMI TA Typ: EMO T / 230 V Stromlos geschlossen (NC) Art.-Nr. 1833-01.500 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,40*
€ 51,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 39,06*
€ 51,95*
€ 5,95*
ab € 62,32*
€ 81,21*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.