Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE Präzisionsdruckhaltung Compresso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDE Präzisionsdruckhaltung Compresso
PDE Präzisionsdruckhaltung Compresso
Artikel-Nr.:
     3461-60227747
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     8101475
EAN/GTIN:
     7640161628274
PDE Präzisionsdruckhaltung Compresso Connect C 15.2-10 Pneumatex Präzisionsdruckhaltung Compresso Connect C 15.2-10 Präzisionsdruckhaltung, +/- 0.1 bar, mit Kompressor,für Heizungs-, Solar- und Kühlwassersysteme, und Anlagen nach EN 12828, EN 12976, ENV 12977, Frostschutzmittelzusatz bis 50%. TecBox-Steuereinheit, PS 10 bar, kompakt mit allen erforderlichen Funktionselementen, hochwertige Metallverkleidung inklusive Montageset zur luftseitigen Verbindung mit dem Basisgefäß. Silentrun-Betrieb, besonders geräuscharm, Schalldruckpegel 59 dB(A) Druckoptimierter Anfahrmodus, 2 Kompressoren, Ventilblock mit 2 Überströmventilen und Sicherheitsventil. Fillsafe-Nachspeiseüberwachung, mit Ansteuerungsmöglichkeit einer Pleno P Nachspeisung, Check der Menge, Zeit und Frequenz sowie Enthärtereinheit Pleno Refill. BrainCube Connect-Steuerung für einen intelligenten, sicheren Anlagenbetrieb, selbstoptimierend mit Memoryfunktion und Datenspeicherung, selbsterklärende, betriebsorientierte Menüführung, Hilfstexte und Klartextkommunikation. Bedienungsfreundliches beleuchtetes 3,5 Zoll Farb TFT Touch-Screen Display zur Darstellung aller relevanten Parameter, Daten und Grafiken. Ethernetschnittstelle zur Verbindung mit dem Internet und Fernabfrage. Alle Daten über Internetzugriff kontrollier- und änderbar. Alarmmeldung über Internet oder Weitergabe an BMS System. USB und RS 485 Schnittstelle mit Modbus Kommunikation. 2 potenzialfreie, individuell parametrierbare Digitalausgänge. Numerische und grafische Darstellung von Druck und Inhalt. Elektrischer Anschluss mit Spezialkupplung zur Netztrennung, CE-geprüft, nach den Anforderungen der europäischen Richtlinien PED/DEP 97/23/EC, 2004/18/EG, 2006/95/EG. Max. zul. Druck 10 bar Max. zul. Temperatur 70 Grad C Min. zul. Temperatur 5 Grad C Elektrische Spannung 230 V/50 Hz Elektr. Anschlussleistung 2,6 kW Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 8101475 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.397,37*
€ 5.795,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.644,07*
€ 5.906,19*
€ 5,95*
ab € 5.674,26*
€ 5.936,77*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.795,13*
€ 6.896,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.558,78*
€ 6.614,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.460,29*
€ 6.497,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.397,37*
€ 6.422,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.