Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE Entgasung Nachspeisung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDE Entgasung Nachspeisung
PDE Entgasung Nachspeisung
Artikel-Nr.:
     3461-60227928
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     8121103
EAN/GTIN:
     7640161629776
PDE Entgasung Nachspeisung Vento V 8.1 E Connect Pneumatex Cyclon-Vakuumentgaser Vento V 8.1 E, Für Heiz-, Solar- u. Kühlwassersysteme nach EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN12953, Frostschutzmittelzusatz bis 50%. TecBox-Steuereinheit, Bodenaufstellung, kompakt mit allen erford. Funktionsele., hochwertige Metallverkl. mit Tragegriffen, Rohrleitungsanschlüsse montagefreu. an der Verkleidungsrück., Absperr. zur Anlage. Oxystop-Vakuum Entgasung mit Cyclone Technologie, des Anlagen- u. Nachspeisewassers in zwei sep. Spezial-Cyclone Behältern, gasgehaltsabhängiger eco-Automatikbetrieb, 1 Pumpe. fillsafe-Nachspeiseüberwachung, mit Ansteuerung d. integr. Pleno P Nachspeisung mit Magnetventil u. Wassermesser, Check der Menge, Zeit u. Frequenz. BrainCube Connect-Steuerung für einen intelli., sicheren Anlagenbetrieb, selbstopt. mit Memoryfunktion u. Langzeitdatenspeich., selbsterkl., betriebsorie. Menüführung, Hilfstexte u. Klartextkommunikation. Bedienungsfreund. beleucht. 3,5" Farb TFT Touch-Screen Display zur Darst. aller relev. Parameter, Daten u. Grafiken. Ethernetschnittstelle z. Verbindung mit dem Internet u. Fernabfrage. USB Schnittstelle z. Datenaustausch. Alle Daten über Internetzugriff kontrollier- u. änderbar. Alarmmeldung über Internet o. Weitergabe an BMS System. RS 485 Schnittstelle mit Modbus Kommunikation. 3 potenzialfreie, indiv. parametrierbare Digitalausgänge. Numerische und grafische Darst. von Druck. Elektr. Anschl. mit Spezialkupplung zur Netztrennung, CE-geprüft, nach den Anford. der europ. Richtl. PED/DEP 97/23/EC, 2004/108/EG, 2006/95/EG. Max. zul. Druck: 10 bar Min. zul. Druck: -1 bar Max. zul. Temp.: 90 C Min. zul. Temp.: 0 C Max. zul. Umgebungstemp. 40 C Elektr. Spannung: 230 V/50 Hz Schutzgrad: IP 54 Elektr. Anschlussleistung 1.4 kW Schalldruckpegel: 55 dB(A) Arbeitsdruckbereich 2-4.5 bar Max. Wasserinhalt: 400m3 Anschl. Ein:G 3/4 Anschl. Aus:G 3/4 Anschl. Nachspeisung: G 3/4 Breite: 500mm Höhe: 920mm Tiefe: 530mm Fabrikat: IMI-Pneumatex Type: Vento V 8.1 E Connect Art.-Nr. 8121103 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.080,38*
€ 4.424,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.316,09*
€ 4.575,71*
€ 5,95*
ab € 4.864,62*
€ 5.120,71*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.424,09*
€ 5.264,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.233,26*
€ 5.037,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.142,51*
€ 4.929,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.080,38*
€ 4.855,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.