| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60227929 Herst.-Nr.: 8121104 EAN/GTIN: 7640161629783 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PDE Entgasung Nachspeisung Vento V 10.1 E Connect Pneumatex Cyclon-Vakuumentgaser Vento V 10.1 E, Für Heiz-, Solar- u. Kühlwassersysteme nach EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN12953, Frostschutzmittelzusatz bis 50%. TecBox-Steuereinheit, Bodenaufstellung, kompakt mit allen erford. Funktionsele., hochwertige Metallverkl. mit Tragegriffen, Rohrleitungsanschlüsse montagefreu. an der Verkleidungsrück., Absperr. zur Anlage. Oxystop-Vakuum Entgasung mit Cyclone Technologie, des Anlagen- u. Nachspeisewassers in zwei sep. Spezial-Cyclone Behältern, gasgehaltsabhängiger eco-Automatikbetrieb, 1 Pumpe. fillsafe-Nachspeiseüberwachung, mit Ansteuerung d. integr. Pleno P Nachspeisung mit Magnetventil u. Wassermesser, Check der Menge, Zeit u. Frequenz. BrainCube Connect-Steuerung für einen intelli., sicheren Anlagenbetrieb, selbstopt. mit Memoryfunktion u. Langzeitdatenspeich., selbsterkl., betriebsorie. Menüführung, Hilfstexte u. Klartextkommunikation. Bedienungsfreund. beleucht. 3,5" Farb TFT Touch-Screen Display zur Darst. aller relev. Parameter, Daten u. Grafiken. Ethernetschnittstelle z. Verbindung mit dem Internet u. Fernabfrage. USB Schnittstelle z. Datenaustausch. Alle Daten über Internetzugriff kontrollier- u. änderbar. Alarmmeldung über Internet o. Weitergabe an BMS System. RS 485 Schnittstelle mit Modbus Kommunikation. 3 potenzialfreie, indiv. parametrierbare Digitalausgänge. Numerische und grafische Darst. von Druck. Elektr. Anschl. mit Spezialkupplung zur Netztrennung, CE-geprüft, nach den Anford. der europ. Richtl. PED/DEP 97/23/EC, 2004/108/EG, 2006/95/EG. Max. zul. Druck: 10 bar Min. zul. Druck: -1 bar Max. zul. Temp.: 90 C Min. zul. Temp.: 0 C Max. zul. Umgebungstemp. 40 C Elektr. Spannung: 230 V/50 Hz Schutzgrad: IP 54 Elektr. Anschlussleistung 1.4 kW Schalldruckpegel: 55 dB(A) Arbeitsdruckbereich 4-7 bar Max. Wasserinhalt: 200m3 Anschl. Ein:G 3/4 Anschl. Aus:G 3/4 Anschl. Nachspeisung: G 3/4 Breite: 500mm Höhe: 1300mm Tiefe: 530mm Fabrikat: IMI-Pneumatex Type: Vento V10.1 E Connect Art.-Nr. 8121104 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 6.325,03* | € 6.751,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6.614,37* | € 6.881,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 6.650,73* | € 6.917,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|