Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE Entgasung Nachspeisung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDE Entgasung Nachspeisung
PDE Entgasung Nachspeisung
Artikel-Nr.:
     3461-60227933
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     8121203
EAN/GTIN:
     7640161629820
PDE Entgasung Nachspeisung Vento V 8.1 EC Connect Pneumatex Cyclon-Vakuumentgaser Vento V 8.1 EC, Cooling-Vers., mit Schwitzwasserdäm. Heiz-, Solar- u. Kühlwassersysteme für Anl. nach EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN12953, Frostschutzmittelzusatz bis 50%. TecBox-Steuereinheit, Bodenaufst., kompakt mit allen erford. Funktionsele., Metallverkl. mit Tragegriffen, Rohrleitungsansch. montagefreu. an der Verkleidungsrücks., Absperr. zur Anlage. Oxystop-Vakuum Entgasung mit Cyclone Technologie, des Anlagen- u. Nachspeisewassers in zwei sep. Spezial-Cyclone Behältern, gasgehaltsabhängiger eco-Automatikbetrieb, 1 Pumpe. fillsafe-Nachspeiseüberwachung, mit Ansteuerung d. integr. Pleno P Nachspeisung mit Magnetventil u. Wassermesser, Check der Menge, Zeit u. Frequenz. BrainCube Connect-Steuerung für einen intelli., sicheren Anlagenbetrieb, selbstopt. mit Memoryfunktion u. Langzeitdatenspeich., selbsterkl., betriebsorie. Menüführung, Hilfstexte u. Klartextkomm. Bedienungsfreund. beleucht. 3,5" Farb TFT Touch-Screen Display zur Darst. aller relev. Parameter, Daten u. Grafiken. Ethernetschnittstelle z. Verbindung mit dem Internet u. Fernabfrage. USB Schnittstelle z. Datenaustausch. Alle Daten über Internetzugriff kontrollier- u. änderbar. Alarmmeldung über Internet o. Weitergabe an BMS System. RS 485 Schnittstelle mit Modbus Kommunikation. 3 potenzialfreie, indiv. parametrierbare Digitalausgänge. Numerische und grafische Darst. von Druck. Elektr. Anschl. mit Spezialkupplung zur Netztrennung, CE-geprüft, nach den Anford. der europ. Richtl. PED/DEP 97/23/EC,2004/108/EG,2006/95/EG. Max. zul. Druck:10 bar Min. zul. Druck:-1 bar Max. zul. Temp. 90 C Min. zul. Temp. 0 C Max. zul. Umgebungstemp. 40 C Elektr. Spannung:230 V/50 Hz Schutzgrad:IP 54 Elektr. Anschlussleistung 1.4 kW Schalldruckpegel:55dB(A) Arbeitsdruckbereich 2-4.5 bar Max. Wasserinhalt:400m3 Anschl. Ein:G 3/4 Anschl. Aus:G 3/4 Anschl. Nachspeisung:G 3/4 Breite:500mm Höhe:920mm Tiefe:530mm Fabrikat: IMI-Pneumatex Type: Vento V8.1 EC Connect Art.-Nr. 8121203 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.794,92*
€ 5.173,41*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.011,98*
€ 5.272,40*
€ 5,95*
ab € 5.724,93*
€ 5.990,16*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.173,41*
€ 6.156,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.958,53*
€ 5.900,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.855,47*
€ 5.778,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.797,72*
€ 5.709,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.794,92*
€ 5.705,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.