Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE Präzisionsdruckhaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDE Präzisionsdruckhaltung
PDE Präzisionsdruckhaltung
Artikel-Nr.:
     3461-60227963
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     8111544
EAN/GTIN:
     7640161629868
PDE Präzisionsdruckhaltung Transfero TV 14.1EHC Connect Pneumatex Transfero TV 14.1EHC Connect High Flow Cooling Präzisionspumpendruckhaltung, +/-0.2bar,mit Cyclone Vakuumentgasung, Schwitzwasserdämm. u. Nachspeisung für Heiz-,Solar- u. Kühlwassersys. nach EN 12828,EN 12976,SWKI 93-1,ENV 12977,Frostschutzmittelzusatz bis 50%. TecBox-Steuereinh.,Aufstell. vor o. neben d. Basisgefäß,m. allen Funktionsele.,Metallverkl.,Rohrleitungsa nschl. an d. Rücks.,gesich. Absperr. z. Anlage,Entleerungs-,Sicherheitsventil 2bar. dynaflex-Betrieb,elast. drehzahlgere. Fahrweise,1 Pumpe,1 Überströmventil u. 1 f. Spitzenlast. Fillsafe-Nachspeiseüberw.,m. Ansteu. d. integr. Pleno P Nachspeis. m. Magnetventil u. Wassermesser,Check d. Menge,Zeit,Frequenz,Überwach. d. opt. Enthärtereinheit Pleno Refill. Oxystop-Vakuum Entgasung mit Cyclone Techn., d. Anlagen- u. Nachspeisew. unter Vakuum,in zwei sep. Spez.-Cyclone Behält. außerh. d. Ausdehnungsgefäßes o. Sauerstoffzutr.,Entgasungsprogr. f. Dauerbetrieb u. Eco-Intervallbetr. BrainCube Connect-Steue. f. einen intelli.,sich. Anlagenbetr., selbstopt. m. Memoryfunkt. u. Langzeitdatenspeich., selbsterkl., betriebsorie. Menüführ.,Hilfstexte u. Klartextkomm. Beleuch. 3,5" Farb TFT Touch-Screen Disp.,Darst. aller Param., Daten u. Grafi. Ethernetschnittst. z. Verb. mit d. Internet u. Fernabfr. USB Schnittst. z. Datenaust. Alle Daten ü. Internet kontrollier- u. änderbar. Alarmmeld. ü. Internet od. Weiterg. an BMS System. RS 485 Schnittst. mit Modbus Komm. 3 potenzialfr.,indiv. parametr. Digitalausg. Numer. u. graf. Darst. v. Druck u. Inhalt. Elektr. Anschl. mit kuppl. z. Netztrenn., CE-gepr.,nach Anford. d. europ. Richtli. PED/DEP97/23/EC, 2004/108/EG,2006/95/EG. Max. Druck 13bar Min. Druck -1bar Max. Temp. 90C Min. Temp. 0C Max. Umgebungstemp. 40C Genauigkeit +/-0,2bar Elektr. Spannung 230 V/50Hz IP54 Elektr. Anschlussleistung 1.7kW Anschl. Ein G3/4 Anschl. Aus G3/4 Anschl. Nachspeis. G3/4 Anschl. Gefäß G5/4 B:500mm H:1300mm T:530mm Fabr. IMI-Pneumatex Typ Transfero TV 14.1EHC Connect Art.-Nr. 8111544 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8.233,10*
€ 8.525,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.528,45*
€ 8.822,72*
€ 5,95*
ab € 10.231,76*
€ 10.525,35*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.525,71*
€ 10.145,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.474,01*
€ 10.084,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.293,57*
€ 9.869,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.233,10*
€ 9.797,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.