| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60227974 Herst.-Nr.: 7101004 EAN/GTIN: 7640148630054 |
| |
|
| | |
| PDE Druckausdehnungsgefäß Statico SD 35.3 Pneumatex Druckausdehnungsgefaess Statico SD 35.3, mit fester Gasfuellung, Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. Diskusform, Aufhaengelasche zur einfachen Montage, Montage mit Anschluss unten, oben oder seitlich. airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft stabiler Vordruck. Frostschutzmittelzusatz bis 50%. CE-baumustergeprueft nach PED/DEP 97/23/EC. 5 Jahre Gewaehrleistung auf das Gefaess. Nennvolumen 35 Liter Max. zul. Druck 3 bar Max. zul. Druck Schweiz 3 bar Min. zul. Druck 0 bar Vordruck 1 bar Max. zul. Temperatur 120 C Min. zul. Temperatur -10 C Max. zul. Blasentemperatur 70 C Min. zul. Blasentemperatur 5 C Anschluss R 3/4 Durchmesser 485 mm Hoehe 280 mm Gewicht leer 6.4 kg Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 7101004 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 113,77* | € 145,65* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 116,37* | € 146,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 143,34* | € 179,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|