Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE Druckausdehnungsgefäß Statico


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60227982
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     7103005
EAN/GTIN:
     7640148630139
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß
PDE Druckausdehnungsgefäß Statico SD 50.10 Pneumatex Druckausdehnungsgefaess Statico SD 50.10, mit fester Gasfuellung, Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. Diskusform, Aufhaengelasche zur einfachen Montage, Montage mit Anschluss unten, oben oder seitlich. airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft stabiler Vordruck. Frostschutzmittelzusatz bis 50%. CE-baumustergeprueft nach PED/DEP 97/23/EC. 5 Jahre Gewaehrleistung auf das Gefaess. Nennvolumen 50 Liter Max. zul. Druck 10 bar Max. zul. Druck Schweiz 10 bar Min. zul. Druck 0 bar Vordruck 4 bar Max. zul. Temperatur 120 C Min. zul. Temperatur -10 C Max. zul. Blasentemperatur 70 C Min. zul. Blasentemperatur 5 C Anschluss R 3/4 Durchmesser 536 mm Hoehe 316 mm Gewicht leer 12 kg Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 7103005 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,72*
€ 269,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,29*
€ 270,99*
€ 5,95*
ab € 273,31*
€ 330,58*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,06*
€ 316,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,94*
€ 304,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.