| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60227991 Herst.-Nr.: 7102008 EAN/GTIN: 7640148630221 |
| |
|
| | |
| PDE Druckausdehnungsgefäß Statico SU 140.6 Pneumatex Druckausdehnungsgefaess Statico SU140.6, mit fester Gasfuellung, Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. schlanke, zylindrische Bauform, Fussring fuer stehende Montage und einfachen Transport. airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft stabiler Vordruck. Frostschutzmittelzusatz bis 50%. endoskopische Besichtigungsoeffnung fuer innere Pruefungen ueber 1000 bar x Liter. CE-baumustergeprueft nach PED/DEP 97/23/EC. 5 Jahre Gewaehrleistung auf das Gefaess. Nennvolumen 140 Liter Max. zul. Druck 6 bar Max. zul. Druck Schweiz 6 bar Min. zul. Druck 0 bar Vordruck 3.5 bar Max. zul. Temperatur 120 C Min. zul. Temperatur -10 C Max. zul. Blasentemperatur 70 C Min. zul. Blasentemperatur 5 C Anschluss R 3/4 Durchmesser 420 mm Hoehe 1268 mm Gewicht leer 30 kg Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 7102008 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |