| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60228030 Herst.-Nr.: 7121002 EAN/GTIN: 7640148630795 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PDE Basisgefäß Compresso CU 400.6 Pneumatex Basisgefaess CU 400.6, Druckhaltesysteme mit Kompressoren, Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. Messfuss zur Inhaltsmessung, Fussring fuer stehende Montage, inklusive Flexrohr fuer den wasserseitigen Anschluss und Kappenabsperrhahn mit Kugelhahn zur schnellen Entleerung. airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, sicherer Schutz des Ausdehnungswassers vor Sauerstoff. Blase oben entlueftbar, Gefaess unten mit Kondensatablass. Frostschutzmittelzusatz bis 50%. endoskopische Besichtigungsoeffnung fuer innere Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach PED/DEP 97/23/EC. 5 Jahre Gewaehrleistung auf das Gefaess. Nennvolumen 400 Liter Max. zul. Druck 6 bar Max. zul. Druck Schweiz 6 bar Min. zul. Druck 0 bar Max. zul. Temperatur 120 C Min. zul. Temperatur -10 C Max. zul. Blasentemperatur 70 C Min. zul. Blasentemperatur 5 C Anschluss Rp 1 Durchmesser 620 mm Hoehe 1528 mm Gewicht leer 65 kg Anschluss Entwaesserung G 3/4 Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 7121002 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |