Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE Basisgefäß Compresso CG 3000.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDE Basisgefäß Compresso CG 3000.6
Artikel-Nr.:
     3461-60228046
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     7121012
EAN/GTIN:
     7640148630955
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß 6bar
ausdehnungsgefäß
PDE Basisgefäß Compresso CG 3000.6 Pneumatex Basisgefaess CG 3000.6, Druckhaltesysteme mit Kompressoren, Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. Messfuss zur Inhaltsmessung, Fuesse fuer stehende Montage, inklusive Flexrohr fuer den wasserseitigen Anschluss und Kappenabsperrhahn mit Kugelhahn zur schnellen Entleerung. airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, tauschbar, sicherer Schutz des Ausdehnungswassers vor Sauerstoff. Blase oben entlueftbar, Gefaess unten mit Kondensatablass, korrosionsschuetzende Innenbeschichtung fuer minimalsten Blasenverschleiss. Frostschutzmittelzusatz bis 50%. zwei Flanschoeffnungen fuer innere Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach PED/DEP 97/23/EC. 5 Jahre Gewaehrleistung auf die airproof-Butylblase. Nennvolumen 3000 Liter Max. zul. Druck 6 bar Max. zul. Druck Schweiz - Min. zul. Druck 0 bar Max. zul. Temperatur 120 C Min. zul. Temperatur -10 C Max. zul. Blasentemperatur 70 C Min. zul. Blasentemperatur 5 C Anschluss Rp 1 1/2 Anschluss Entwaesserung G 3/4 Durchmesser 1300 mm Hoehe 2944 mm Gewicht leer 840 kg Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 7121012 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11.795,25*
€ 12.461,69*
€ 5,95*
ab € 13.091,27*
€ 13.451,12*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.461,69*
€ 14.829,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.002,00*
€ 14.282,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.844,70*
€ 14.095,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.795,25*
€ 14.036,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.