| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60228048 Herst.-Nr.: 7121014 EAN/GTIN: 7640148630979 |
|
|
| | |
| PDE Basisgefäß Compresso CG 5000.6 Pneumatex Basisgefaess CG 5000.6, Druckhaltesysteme mit Kompressoren, Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. Messfuss zur Inhaltsmessung, Fuesse fuer stehende Montage, inklusive Flexrohr fuer den wasserseitigen Anschluss und Kappenabsperrhahn mit Kugelhahn zur schnellen Entleerung. airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, tauschbar, sicherer Schutz des Ausdehnungswassers vor Sauerstoff. Blase oben entlueftbar, Gefaess unten mit Kondensatablass, korrosionsschuetzende Innenbeschichtung fuer minimalsten Blasenverschleiss. Frostschutzmittelzusatz bis 50%. zwei Flanschoeffnungen fuer innere Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach PED/DEP 97/23/EC. 5 Jahre Gewaehrleistung auf die airproof-Butylblase. Nennvolumen 5000 Liter Max. zul. Druck 6 bar Max. zul. Druck Schweiz - Min. zul. Druck 0 bar Max. zul. Temperatur 120 C Min. zul. Temperatur -10 C Max. zul. Blasentemperatur 70 C Min. zul. Blasentemperatur 5 C Anschluss Rp 1 1/2 Anschluss Entwaesserung G 3/4 Durchmesser 1300 mm Hoehe 4210 mm Gewicht leer 1050 kg Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 7121014 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |