| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60228158 Herst.-Nr.: 7111001 EAN/GTIN: 7640148633789 |
| |
|
| | |
| PDE Druckausdehnungsgefäß Aquapresso AD 12.10 Pneumatex Druckausdehnungsgefaess Aquapresso AD 12.10, mit fester Gasfuellung, Trinkwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. Diskusform, Aufhaengelasche zur einfachen Montage, Montage mit Anschluss unten. airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft stabiler Vordruck. alle metallische wasserberuehrenden Teile aus Edelstahl.. CE-baumustergeprueft nach PED/DEP 97/23/EC, Trinkwasserpruefung nach den Regeln des SVGW, ACS, PZH. Nennvolumen 12 Liter Max. zul. Druck 10 bar Max. zul. Druck Schweiz 10 bar Min. zul. Druck 0 bar Vordruck 4 bar Max. zul. Temperatur 120 C Min. zul. Temperatur -10 C Max. zul. Blasentemperatur 70 C Min. zul. Blasentemperatur 5 C Anschluss R 1/2 Durchmesser 352 mm Hoehe 201 mm Gewicht leer 5.1 kg Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 7111001 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 112,01* | € 143,69* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 114,25* | € 144,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 138,23* | € 172,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|