| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60228178 Herst.-Nr.: 7112008 EAN/GTIN: 7640148633987 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PDE Druckausdehnungsgefäß Aquapresso AUF 200.10 Pneumatex Druckausdehnungsgefaess Aquapresso AUF 200.10, mit fester Gasfuellung, Trinkwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. schlanke, zylindrische Bauform, Fussring fuer stehende Montage und einfachen Transport. flowfresh-Volldurchstroemung, immer frisches Trinkwasser. airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft stabiler Vordruck. alle metallische wasserberuehrenden Teile aus Edelstahl. hydrowatch zur Dichtheitskontrolle der Blase und endoskopische Besichtigungsoeffnung fuer innere Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach PED/DEP 97/23/EC, Trinkwasserpruefung nach den Regeln des SVGW, ACS, PZH. Nennvolumen 200 Liter Max. zul. Druck 10 bar Max. zul. Druck Schweiz 10 bar Min. zul. Druck 0 bar Vordruck 4 bar Max. zul. Temperatur 120 C Min. zul. Temperatur -10 C Max. zul. Blasentemperatur 70 C Min. zul. Blasentemperatur 5 C Nenndurchfluss 7.3 m³/h Anschluss 2x R 1 1/4 Durchmesser 500 mm Hoehe 1364 mm Gewicht leer 41 kg Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 7112008 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |