| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60228193 Herst.-Nr.: 7113003 EAN/GTIN: 7640148634205 |
| |
|
| | |
| PDE Druckausdehnungsgefäß Aquapresso AG 1000.16 Pneumatex Druckausdehnungsgefaess Aquapresso AG 1000.16, mit fester Gasfuellung, Trinkwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. schlanke, zylindrische Bauform, Fuesse fuer stehende Montage. airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, tauschbar, dauerhaft stabiler Vordruck. alle metallische wasserberuehrenden Teile aus Edelstahl. zwei Flanschoeffnungen fuer innere Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach PED/DEP 97/23/EC, Trinkwasserpruefung nach den Regeln des SVGW, ACS, PZH. Nennvolumen 1000 Liter Max. zul. Druck 16 bar Max. zul. Druck Schweiz 3 bar Min. zul. Druck 0 bar Vordruck 4 bar Max. zul. Temperatur 120 C Min. zul. Temperatur -10 C Max. zul. Blasentemperatur 70 C Min. zul. Blasentemperatur 5 C Anschluss DN 65 PN 16 Durchmesser 850 mm Hoehe 2203 mm Gewicht leer 390 kg Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 7113003 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |