Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE Druckausdehnungsgefäß Aquapresso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDE Druckausdehnungsgefäß Aquapresso
Artikel-Nr.:
     3461-60228212
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     7114006
EAN/GTIN:
     7640148634328
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß 16 bar
ausdehnungsgefäß
PDE Druckausdehnungsgefäß Aquapresso AGF 3000.16 Pneumatex Druckausdehnungsgefaess Aquapresso AGF 3000.16, mit fester Gasfuellung, Trinkwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. schlanke, zylindrische Bauform, Fuesse fuer stehende Montage. flowfresh-Volldurchstroemung, immer frisches Trinkwasser. airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, tauschbar, dauerhaft stabiler Vordruck. alle metallische wasserberuehrenden Teile aus Edelstahl. hydrowatch zur Dichtheitskontrolle der Blase und zwei Flanschoeffnungen fuer innere Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach PED/DEP 97/23/EC, Trinkwasserpruefung nach den Regeln des SVGW, ACS, PZH. Nennvolumen 3000 Liter Max. zul. Druck 16 bar Max. zul. Druck Schweiz - Min. zul. Druck 0 bar Vordruck 4 bar Max. zul. Temperatur 120 C Min. zul. Temperatur -10 C Max. zul. Blasentemperatur 70 C Min. zul. Blasentemperatur 5 C Nenndurchfluss 31.0 m³/h Anschluss 2xDN 80 PN 16 Durchmesser 1300 mm Hoehe 3146 mm Gewicht leer 1040 kg Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 7114006 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.958,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.920,32*
€ 33.225,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.045,03*
€ 32.183,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.958,07*
€ 32.080,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.