Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE Sicherheitsventil DSV 40-3,0 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDE Sicherheitsventil DSV 40-3,0 H
PDE Sicherheitsventil DSV 40-3,0 H
Artikel-Nr.:
     3461-60228405
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     5375030
EAN/GTIN:
     7640148634892
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 3bar
sicherheitsventil
PDE Sicherheitsventil DSV 40-3,0 H Rotguss Pneumatex Sicherheitsventil DSV 40 -3,0 H Rotguss, Absicherung des maximalen Druckes an Waermeerzeugern, secuguard-Ausfuehrung, 5 Jahre Gewaehrleistung, Praezisionsventil garantiert kleine Öffnungs- und Schliessdruckdifferenzen, federbelastet, von Hand anlueftbar, Federraum durch Membrane geschuetzt, Heizwassersysteme, Frostschutzmittelzusatz bis 30%. senkrechter Einbau, Eintritt- und Austrittseite mit Innengewinde, Austrittseite vergroessert. Einsatz in Anlagen nach EN 12828, SWKI 93-1, CE-bauteilgeprueft nach TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027. Ansprechdruck 3.0 bar Öffnungsdruckdifferenz 0.5 bar Schliessdruckdifferenz 0.5 bar Abblaseleistung - Dampf 600 kW Max. zul. Druck 10 bar Min. zul. Druck 0 bar Max. zul. Temperatur 120 C Min. zul. Temperatur -10 C Anschluss ein G 1 1/2 Anschluss aus G 2 Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 5375030 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,40*
€ 238,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,84*
€ 243,20*
€ 5,95*
ab € 207,66*
€ 245,21*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.