| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60228498 Herst.-Nr.: 5363100 EAN/GTIN: 7640148635820 |
| |
|
| | |
| PDE Sicherheitsventil DSV25-10 DGH Rotguss Pneumatex Sicherheitsventil DSV25-10 DGH Rotguss, Absicherung des maximalen Druckes an Waermeerzeugern, secuguard-Ausfuehrung, 5 Jahre Gewaehrleistung, Praezisionsventil garantiert kleine Öffnungs- und Schliessdruckdifferenzen, federbelastet, mit Hebel von Hand anlueftbar, Federraum durch Faltenbalg geschuetzt, gegendruckkompensiert, Heizwassersysteme, Frostschutzmittelzusatz bis 50%. senkrechter Einbau, Eintritt- und Austrittseite mit Innengewinde, Austrittseite vergroessert. Einsatz in Anlagen nach EN 12828, SWKI 93-1, CE-bauteilgeprueft nach TRD 721-TÜV SV xx-665 DGH, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00029. Ansprechdruck 10.0 bar Öffnungsdruckdifferenz PSV * 0.1 bar Schliessdruckdifferenz PSV * 0.1 bar Abblaseleistung - Dampf 808 kW Abblaseleistung - Wasser 38000 kW Max. zul. Druck 25 bar Min. zul. Druck 0 bar Max. zul. Temperatur 120 C Min. zul. Temperatur -10 C Anschluss ein G 1 Anschluss aus G 1 1/2 Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 5363100 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 293,79* | € 346,47* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,39* | € 348,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 366,66* | € 419,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|