Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE Sicherheitsventil DSV32-5,0 DGH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDE Sicherheitsventil DSV32-5,0 DGH
PDE Sicherheitsventil DSV32-5,0 DGH
Artikel-Nr.:
     3461-60228539
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     5364050
EAN/GTIN:
     7640148636230
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 5 bar
sicherheitsventil
PDE Sicherheitsventil DSV32-5,0 DGH Rotguss Pneumatex Sicherheitsventil DSV32-5,0 DGH Rotguss, Absicherung des maximalen Druckes an Waermeerzeugern, secuguard-Ausfuehrung, 5 Jahre Gewaehrleistung, Praezisionsventil garantiert kleine Öffnungs- und Schliessdruckdifferenzen, federbelastet, mit Hebel von Hand anlueftbar, Federraum durch Faltenbalg geschuetzt, gegendruckkompensiert, Heizwassersysteme, Frostschutzmittelzusatz bis 50%. senkrechter Einbau, Eintritt- und Austrittseite mit Innengewinde, Austrittseite vergroessert . Einsatz in Anlagen nach EN 12828, SWKI 93-1, CE-bauteilgeprueft nach TRD 721-TÜV SV xx-665 DGH, PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00029. Ansprechdruck 5.0 bar Öffnungsdruckdifferenz PSV * 0.1 bar Schliessdruckdifferenz PSV * 0.1 bar Abblaseleistung - Dampf 808 kW Abblaseleistung - Wasser 47000 kW Max. zul. Druck 25 bar Min. zul. Druck 0 bar Max. zul. Temperatur 120 C Min. zul. Temperatur -10 C Anschluss ein G 1 1/4 Anschluss aus G 2 Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 5364050 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 583,56*
€ 675,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,05*
€ 678,40*
€ 5,95*
ab € 727,64*
€ 818,34*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,07*
€ 803,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,03*
€ 762,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,18*
€ 724,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,11*
€ 706,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,56*
€ 694,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.