Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE Wärmedämmung Zeparo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60228804
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     7872250
EAN/GTIN:
     7640148633680
Suchbegriffe:
Wärmedämmung Heizung
wärmedämmung heizung
PDE Wärmedämmung Zeparo ZHI 250 ZIO Pneumatex Waermedaemmung, fuer Zeparo ZIO, Steinwolle, 2-teiliger verzinkter Stahlblechmantel, einfach montierbar mit Spannverschluessen, Waermeleitfaehigkeit ca. 0.040 W/mk, Heizsysteme.. Brandklasse A2 gemaess DIN 4102. Max. zul. Temperatur 110 C Min. zul. Temperatur -10 C Anschluss DN 250 Durchmesser 630 mm Hoehe 1089 mm Daemmstaerke 60 mm Gewicht leer 32.5 kg Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 7872250 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.496,07*
€ 1.681,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.543,99*
€ 1.778,87*
€ 5,95*
ab € 1.745,43*
€ 1.951,16*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.778,87*
€ 2.116,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.693,74*
€ 2.015,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.631,93*
€ 1.942,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,97*
€ 1.889,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,99*
€ 1.837,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.