| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60228820 Herst.-Nr.: 52791591 EAN/GTIN: 3831112509559 |
|
|
| | |
| TA Hochleistungsregelventil KTM 512 PN16 DN125, qmax. 54,9 m3/h, NF TA Hochleistungsregelventil KTM 512 Druckbalanziertes Regelventil mit Durchflussbegrenzung für den Einsatz in Anlagen mit hohen Differenzdrücke und Temperaturen und zur Regelung von Fernheizungen und Kälteanlagen. Kann mit Adaptern für die am häufigsten vorkommenden Stellantriebe ausgestattet werden. Der Höchsthub des Stellantriebs ist zu überprüfen. Im Falle eines geringeren Hubes des Antriebes als der des Ventils, wird der max. erreichbare Durchfluss nicht erreicht. Elektrophoretisch beschichtetes Spärogussgehäuse EN-GJS-400, Membrane und Dichtungen aus EPDM, Ventilkegel aus EPDM oder Edelstahl. Flansche gemäß EN-1092-2:1997, Typ 21. Mit Messnippel. Höchsthub des Regelventils 20 mm. Max. Differenzdruck 1600 kPa = 16 bar, Min. Differenzdruck 40 kPa. Betriebstemperatur -10 Grd. C bis +120 Grd. C. Nenndruck PN 16. qmax: 54,9 m3/h Fabrikat: IMI TA Ausführung: DN 125 Art.-Nr. 52791591 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |