| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60229748 Herst.-Nr.: 9690-42.000 EAN/GTIN: 4024052904518 |
| |
|
| | |
| HE Multilux 4 - Set Zweirohr- und Einrohr, weiß RAL 9016 HEIMEIER Multilux 4 - Set umstellbar für Zweirohr- und Einrohr Heizungsanlagen bestehend aus: - Multilux 4 Thermostat-Ventilunterteil, - Anschlussstücke für Heizkörper- anschlüsse R 1/2 und G 3/4, - Verschlusskappen für G 3/4 Rohranschluss, - Verkleidung - Thermostat-Kopf DX Multilux 4 besteht aus korrosionsbestän- digem Rotguss und ist geeignet für die Montage als Eck- oder als Durchgangs- form. Es besteht die Möglichkeit den Thermostat-Kopf links oder rechts zu montieren (werkseitig links). Für die Montage rechts kann das Thermostat- Oberteil gegen das Absperr-Oberteil getauscht werden. Mittenabstand der Anschlüsse 50 mm. Niro-Stahlspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung. Der äußere O-Ring und das gesamte Thermo- stat-Oberteil sind unter Druck auswe- chselbar. Mit stufenloser Präzisions- Voreinstellung und Absperrkegel. Abdichtung an Spindeln durch EPDM O- Ringe. Rohrseitiger Anschluss G 3/4, mit Klemmverschraubungen für Kunststoff-, Kupfer- oder Präzisionsstahlrohr. Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C, mit Verkleidung TB 90 Grd. C. Zulässiger Betriebsüberdruck PB 10 bar. Thermostat-Kopf DX mit geschlossener Skalenhaube und flüssigkeitsgefülltem Thermostat. Hohe Stellkraft, geringste Hysterese, optimale Schließzeit. Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen (<1 K). Entspr. deutscher EnEV bzw. DIN V 4701-10. Merkzahl 1-5. Frostschutz- sicherung. Temperaturbereich 6 Grd. C bis 28 Grd. C. Fabrikat: IMI Heimeier Typ: Multilux 4 - Set, umstellbar für Zweirohr- und Einrohr-Heizungsanlagen Ausführung: weiß RAL 9016 Art.-Nr. 9690-42.000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,36* | € 84,23* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 66,03* | € 85,02* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 67,35* | € 85,42* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 76,54* | € 96,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|