| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60232325 Herst.-Nr.: 1012455 EAN/GTIN: 4026755416008 |
| |
|
| | |
| OVENTROP Elektrothermischer Stellantrieb Aktor T 2P, 230V, stroml. geschl., 5m Elektrothermischer Stellantrieb "Aktor T 2P" "H NC", 230 V, stromlos geschlossen, 2-Punkt, M 30 x 1,5 Einsatz in den Gewerken Heizung, Lüftung und Klima. Die Stellantriebe sind zur Raumtemperaturregelung verwendbar, z.B. mit konventionellen Heizkörpern, Heizkörpern mit integrierten Ventilgarnituren, mit Verteilern für Flächenheizung, Deckenstrahl- heizungen, Deckenkühlsystemen und Induktionsgeräten in Verbindung mit 2-Punkt Raumthermostaten. Weitere Anwendungen in bivalenten Heizungsanlagen. Zur Zonen- und Raumtemperaturregelung. Mit First-Open Funktion und Hubanzeige. Einfache Steckmontage mit Ventiladapter. Montage der Stellantriebe lageunabhängig. Die elektrothermischen Stellantriebe sind bereits bauartbedingt gegen Überspannung gesichert, wie z.B. beim Schalten von Neonröhren auftreten können. Ein Varistor ist somit nicht erforderlich. Anschlusskabel: 5 m Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 26,02* | € 35,98* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,91* | € 36,54* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,65* | € 37,37* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,65* | € 39,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,89* | € 41,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|