| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60232365 Herst.-Nr.: 1144564 EAN/GTIN: 4026755411676 |
| |
|
| | |
| OVENTROP Regulierventil "Cocon QTZ", mit Messblende, DN15, 1/2"AG, 30-210 l/h Kombiniertes Regel- und Regulierventil Cocon QTZ mit montierter Messblende und Messventilen "classic"-Messtechnik Ventilkombination aus einem automatisch arbeitenden Durchflussregler (mit einer von Hand einstellbaren Sollwertvorgabe) und einem Regelventil. Das Regelventil kann mit einem Stellantrieb, einem Temperaturregler oder einem Handregulierkopf ausgestattet werden (Gewindeanschluss M 30 x 1,5). Zum Einbau in Heiz- und Kühlsystemen mit geschlossenem Wasserkreislauf (z.B. Zentralheizungsanlagen, Fussbodenheizung, Fan-Coil-Anlagen, Kühldecken Gebläsekonvektoren, usw.) zur automatischen Durchflussregelung (hydraulischer Abgleich) und zusätzlich mit Hilfe von Stellantrieben, Thermostaten oder Temperaturreglern zur Regelung einer weiteren Größe (z.B. der Raumtemperatur) durch Veränderung des Durchflusses bestimmt. Material: entzinkungsbeständiges Messing, Ausführung: mit Messventilen, Anschluss: G 3/4 AG x G 3/4 AG max. Differenzdruck bar, max. Betriebsdruck: PN 16, min. Betriebstemperatur: -10 C, max. Betriebstemperatur: 120 C Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 118,06* | € 143,60* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 129,61* | € 159,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 142,79* | € 172,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|