Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehnungsausgleicher Typ: SI 10, DN28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dehnungsausgleicher Typ: SI 10, DN28
Dehnungsausgleicher Typ: SI 10, DN28
Artikel-Nr.:
     3461-60236024
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     M62428
EAN/GTIN:
     4016715008435
Dehnungsausgleicher Typ: SI 10, DN28 Lötenden, mit Hub-/Zugb., MEIBES # 62428 Dehnungsausgleicher SI 10 Löt- bzw. verschraubbarer Längen- Dehnungsausgleicher mit Schutz- und Führungsgehäuse. Material: Dehnungsbalg aus Edelstahl, Gehäuse und Anschlüsse aus Messing, Betriebsdruck: max 10 bar, Betriebstemp. max 130GradC. Lieferbar mit Lötenden oder Verschraubungen mit Innengewinden. Einbauvorschriften laut aktueller technischer Informations- broschüre beachten! Ausführung: DN 28 mit Lötenden Dehnungsaufnahme bis 6 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,84*
€ 119,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 95,66*
€ 120,16*
€ 5,95*
ab € 107,95*
€ 133,73*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.