| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60239435 Herst.-Nr.: 1402500 EAN/GTIN: 4026755306538 |
| |
|
| | |
| OVENTROP Dämmrolle f.Tacker-/Klemmsystem aus EPS, WLG 045, 35-3mm, (R:10x1) je R. Dämmrolle für "Cofloor" System Tackern 10,00 x 1,00 m = 10,00 qm aus EPS nach DIN EN 13163, Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102 mit aufkaschierter Gewebefolie. Aufdruck mit Verlegeraster (Rasterabstand 5 cm), Verlegeabstände 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm. Folienüberlappung am Rand, mit klebeaktivem Haftstreifen auf der gegenüberliegenden Seite. Geeignet für normgerechten Zement- und Fließestrich. Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |